Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.518
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
Bosch PRO Multi Material cirkelzaagblad 300 x 32 x 30 mm
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
B4960.640.518
Max. toerental (1/min)
5000
Zaagbladdiameter (mm)
300
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
5000
Zaagbladdiameter (mm)
300
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.2
Aantal tanden
96
Zaagbladdikte (mm)
355
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
1500
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.518
EAN
3165140193085
UBB
500505002278
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640518