Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.449
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
Bosch PRO Multi Material cirkelzaagblad 254 x 32 x 30 mm T60
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
B4960.640.449
Max. toerental (1/min)
6000
Zaagbladdiameter (mm)
254
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
6000
Zaagbladdiameter (mm)
254
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.2
Aantal tanden
60
Zaagbladdikte (mm)
290
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
1070
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.449
EAN
3165140317474
UBB
500504998831
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640449