Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.447
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
Bosch PRO Multi Material cirkelzaagblad 216 x 25 x 30 mm T80
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
B4960.640.447
Max. toerental (1/min)
7000
Zaagbladdiameter (mm)
216
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
7000
Zaagbladdiameter (mm)
216
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.5
Aantal tanden
80
Zaagbladdikte (mm)
290
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
640
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.447
EAN
3165140317450
UBB
500504998591
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640447