text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch PRO Metal HSS Metaalboor HEX 2x24x60


Artikelnummer 5C392047
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 6.35
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 24
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor glas Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 60
Diameter boor (mm) 2
Schachtdiameter (mm) 6.35
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 24
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5C392047
EAN 4059952671468
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608577564
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.