text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch PRO Metal HSS Metaalboor HEX 12x101x151


Artikelnummer 2B267460
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 6.35
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor glas Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 151
Diameter boor (mm) 12
Schachtdiameter (mm) 6.35
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 79
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2B267460
EAN 6949509242976
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608577586
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.