text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Metal HSS-G tweezijdige spiraalboor 41 x 14 x 55 mm 10 stuks


Artikelnummer 5R020627
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 14
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 55
Diameter boor (mm) 4.1
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 14
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Ja
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Double End Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5R020627
EAN 3165140148092
UBB 500648689825
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608597589
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.