Test catalogus aantal
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
Doorslijpschijven
1D349869
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
Bosch PRO Metal gebonden doorslijpschijf 115 x 25 x 2223 mm X-Lock met verdiept centrum
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
1D349869
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.5
Max. toerental (1/min)
13.3
Schijfdiameter (mm)
115
Geschikt voor nat bedrijf
Nee
Boringsdiameter
22.23
Komschijf
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.5
Max. toerental (1/min)
13.3
Schijfdiameter (mm)
115
Geschikt voor nat bedrijf
Nee
Boringsdiameter
22.23
Komschijf
Nee
X-Lock-houder
Ja
Merken
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1D349869
EAN
3165140947466
UBB
500699295993
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
2608619256