Reciprozaagbladen
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
Zagen
Zaagbladen
Reciprozaagbladen
B4956.657.408
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
Bosch PRO Metal Demolition S1125VF zaagblad 125 x 19 x 225 mm 5-delig
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
B4956.657.408
Totale lengte (mm)
225
Aantal tanden per inch
14
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
1.8
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
225
Aantal tanden per inch
14
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
1.8
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Hardmetalen uitvoering
Nee
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
196
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4956.657.408
EAN
3165140451956
UBB
500511961814
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
2608657408