Decoupeer & reciprozaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
1X188023
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
Bosch PRO Metal Demolition S1025VF zaagblad 125 x 19 x 200 mm 5-delig
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
1X188023
Totale lengte (mm)
200
Aantal tanden per inch
14
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
1.8
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
200
Aantal tanden per inch
14
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
1.8
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Hardmetalen uitvoering
Ja
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
S1025VF
Type
Reciprocating Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1X188023
EAN
3165140235570
UBB
500649173753
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608656265