text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch PRO Marble diamantschijf 230 x 2223 mm


Artikelnummer 8Y902524
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Boringsdiameter 22.23
Segmenthoogte (mm) 3
X-Lock-houder Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 475
HS- en goederencode
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y902524
EAN 3165140581998
UBB 500648849304
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608602693
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.