text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Marble diamantschijf 150 x 2223 mm


Artikelnummer 9Z803063
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Boringsdiameter 22.23
Segmenthoogte (mm) 3
X-Lock-houder Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 212
HS- en goederencode
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z803063
EAN 3165140581974
UBB 500653091271
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608602691
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.