text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch PRO Marble diamantschijf 115 x 2223 mm


Artikelnummer 3F680034
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Boringsdiameter 22.23
Segmenthoogte (mm) 3
X-Lock-houder Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 135
HS- en goederencode
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 3F680034
EAN 3165140581950
UBB 500648576709
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608602689
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.