Frezen
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
Frezen
Frezen
1A393961
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
Bosch PRO Kopieerfrees 8mm, D1 16mm, L 25,4mm
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
1A393961
Uitvoering
Overig
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
254
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Overig
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
254
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor massief hout
Ja
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Merken
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1A393961
EAN
4059952678757
UBB
500745954437
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
2608629677