Frezen
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
Frezen
Frezen
5A589755
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
Bosch PRO Kopieerfrees 8mm, D1 12,7mm, L 9,5mm
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
5A589755
Uitvoering
Overig
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
95
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Overig
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
95
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor massief hout
Ja
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Merken
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5A589755
EAN
4059952678740
UBB
500745954353
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
2608629676