Frezen
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
Frezen
Frezen
9D980291
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
Bosch PRO Kantenfrees 8 mm, D1 19 mm, L 25,4mm
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
9D980291
Uitvoering
Overig
Totale lengte (mm)
68
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
254
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Overig
Totale lengte (mm)
68
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
254
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor massief hout
Ja
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
19
Merken
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9D980291
EAN
4059952678733
UBB
500745954270
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
2608629675