text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch PRO Kantenfrees 8 mm, D1 12,7 mm, L 40mm


Artikelnummer 0P594685
Uitvoering Overig
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 40
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 40
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor massief hout Ja
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 127
Merken Bosch

Artikelnummers

Artikelnummer 0P594685
EAN 4059952678726
UBB 500745954197
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608629674
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.