text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch PRO Concrete diamantschijf 300 x 2223 mm


Artikelnummer 0V310223
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 15
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 15
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor gewapend beton Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Ja
Geschikt voor dakpan Nee
Boringsdiameter 22.23
Segmenthoogte (mm) 15
X-Lock-houder Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 1360
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0V310223
EAN 3165140581622
UBB 500648465416
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608602656
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.