text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Ceramic diamantschijf 180 x 254 mm


Artikelnummer 4X753111
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 10
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 10
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Boringsdiameter 25.4
Segmenthoogte (mm) 10
X-Lock-houder Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 380
HS- en goederencode
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 4X753111
EAN 3165140581417
UBB 500648655172
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608602635
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.