text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Afrondprofielfrees 8 mm, R1,6 mm


Artikelnummer 0B264054
Uitvoering Afrondfrees
Totale lengte (mm) 51
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 79
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondfrees
Totale lengte (mm) 51
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 79
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 159
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 0.05
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0B264054
EAN 4059952678795
UBB 500745954841
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608629681
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.