text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Abrasive diamantschijf 400 x 20/254 mm


Artikelnummer 2U492677
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 12
Schijfdiameter (mm) 400
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 12
Schijfdiameter (mm) 400
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 20
Komschijf Nee
Segmenthoogte (mm) 12
X-Lock-houder Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 2720
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2U492677
EAN 3165140581936
UBB 500648555919
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608602687
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.