text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch PRO Abrasive diamantschijf 300 x 20/254 mm


Artikelnummer 0R318158
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 15
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 15
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Ja
Boringsdiameter 20
Segmenthoogte (mm) 15
X-Lock-houder Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 1300
HS- en goederencode
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 0R318158
EAN 3165140581912
UBB 500648458577
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608602685
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.