text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Abrasive diamantschijf 150 x 2223 mm


Artikelnummer 5G774533
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 12
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 12
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Ja
Boringsdiameter 22.23
Segmenthoogte (mm) 12
X-Lock-houder Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 245
HS- en goederencode
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 5G774533
EAN 3165140581875
UBB 500648671179
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608602681
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.