text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch PRO Abrasive diamantschijf 125 x 2223 mm


Artikelnummer 2X584349
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 12
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 12
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Ja
Boringsdiameter 22.23
Segmenthoogte (mm) 12
X-Lock-houder Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 170
HS- en goederencode
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 2X584349
EAN 3165140581868
UBB 500648561107
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608602680
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.