text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Plaatboor cilindrisch


Artikelnummer 6V642410
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 76
Diameter boor (mm) 30.5
Schachtdiameter (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 165
HS- en goederencode
Type Sheet Metal Cone Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6V642410
EAN 3165140060073
UBB 500648747904
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608596401
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.