text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Phillips slagschroefbit PH2 25 mm display 10x 25 stuks


Snoerloze boorhamer met SDS plus GBH 18V-21, De snoerloze boorhamer GBH 180-LI biedt de unieke voordelige combinatie van betaalbaarheid en Bosch kwaliteit, ideaal voor boren en licht beitelwerk in beton en baksteen of hout en staal. Hij is zeer efficiënt, blijft zelfs bij het boren van veel gaten lang presteren en heeft een 20% langere acculooptijd dan zijn voorganger. De borstelloze boorhamer minimaliseert ook het onderhoud van het gereedschap doordat koolborstels niet vervangen hoeven te worden. Betaalbaarheid en Bosch kwaliteit voor boren en licht beitelwerk in beton, baksteen, hout en staal. Duurzame prestaties voor het boren van veel gaten en 20% langere acculooptijd dan de vorige boorhamer. Minimaal onderhoud aan het gereedschap - koolborstels hoeven niet te worden vervangen. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), diepteaanslag (reserveonderdeelnummer 1 613 001 009), machinedoek (reserveonderdeelnummer: 1 619 200 413)

Artikelnummer 3Z133290
Aandraaivoorziening Overig
Grootte 2
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Grootte 2
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Phillips Bit Set

Omschrijving

Snoerloze boorhamer met SDS plus GBH 18V-21, De snoerloze boorhamer GBH 180-LI biedt de unieke voordelige combinatie van betaalbaarheid en Bosch kwaliteit, ideaal voor boren en licht beitelwerk in beton en baksteen of hout en staal. Hij is zeer efficiënt, blijft zelfs bij het boren van veel gaten lang presteren en heeft een 20% langere acculooptijd dan zijn voorganger. De borstelloze boorhamer minimaliseert ook het onderhoud van het gereedschap doordat koolborstels niet vervangen hoeven te worden. Betaalbaarheid en Bosch kwaliteit voor boren en licht beitelwerk in beton, baksteen, hout en staal. Duurzame prestaties voor het boren van veel gaten en 20% langere acculooptijd dan de vorige boorhamer. Minimaal onderhoud aan het gereedschap - koolborstels hoeven niet te worden vervangen. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), diepteaanslag (reserveonderdeelnummer 1 613 001 009), machinedoek (reserveonderdeelnummer: 1 619 200 413)

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z133290
EAN 3165140980227
UBB 500581964995
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 2607002803
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.