text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Haakse slijper GWS18V-10SC CLICK+GO


Artikelnummer 1C087298
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 2.8
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 9000
Gewicht zonder accupack (kg) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 2.8
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 9000
Gewicht zonder accupack (kg) 2
Met acculader Ja
Merken Bosch
HS- en goederencode
Model GWS 18V-10 SC
Type Cordless Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 1C087298
EAN 3165140960878
UBB 500689204666
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019G340B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.