text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 FSAG125X-0 Accu Haakse Slijper 125mm


Artikelnummer 0R469129
Nom. spanning (V) 18
Gewicht incl. accupack (kg) 2.7
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 8500 - 8500
Aantal meegeleverde accu's 0
Merken Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Gewicht incl. accupack (kg) 2.7
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 8500 - 8500
Aantal meegeleverde accu's 0
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 2692
HS- en goederencode
Model M18 FSAG125X-0
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 0R469129
EAN 4058546348946
UBB 500573833539
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933478701
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.