text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kap- en verstekzaag GCM 216


Artikelnummer 0Q020162
Breedte 500
Hoogte 325
Gewicht 10.1
Spanning (V) 240
Lengte (m) 455
Nom. opgenomen vermogen (W) 1300
Zaagbladdiameter (mm) 216
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 500
Hoogte 325
Gewicht 10.1
Spanning (V) 240
Lengte (m) 455
Nom. opgenomen vermogen (W) 1300
Zaagbladdiameter (mm) 216
Zaagbladboring (mm) 30
Nullasttoerental (1/min) 4800
Verstekinstelling links (°) 47
Verstekinstelling rechts (°) 47
Kantelinstelling links (°) 45
Gewicht per stuk (g) 10100
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q020162
EAN 4059952531144
UNSPSC 27112709
Fabrikant artikelnummer 0601B33000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.