text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metaalboren HSS-TiN DIN 338 D= 15 mm, L= 40 mm


Metaalboren HSS-TiN, DIN 338 D= 1,5 mm, L= 40 mm

Artikelnummer 2G830450
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 1.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 40
Diameter boor (mm) 1.5
Schachtdiameter (mm) 1.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Metal Drill Bit

Omschrijving

Metaalboren HSS-TiN, DIN 338 D= 1,5 mm, L= 40 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 2G830450
EAN 3165140382755
UBB 500699348701
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255089
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.