Schroevendraaiers, bits & sleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bitsets
6G012941
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
Bosch Metaalboren HSS-G DIN 338 D= 25 mm, L= 57 mm
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
6G012941
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
2.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
30
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
57
Diameter boor (mm)
2.5
Schachtdiameter (mm)
2.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
30
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Snijmateriaal
HSS
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6G012941
EAN
3165140382236
UBB
500699338314
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
2609255037