text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metaalboor HSS PointTeQ 6.5mm


Artikelnummer 3W731789
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 63
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 107
Diameter boor (mm) 6.5
Snijlengte (mm) 63
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 23
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3W731789
EAN 6949509251978
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608577875
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.