text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metaalboor HSS PoinTeQ 7,5mm


Artikelnummer 1Y352352
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 69
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 109
Diameter boor (mm) 7.5
Snijlengte (mm) 69
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y352352
EAN 6949509251695
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608577847
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.