text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch Metaalboor HSS PoinTeQ 6mm


Artikelnummer 0T300342
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 93
Diameter boor (mm) 6
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0T300342
EAN 6949509251664
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608577844
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.