text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch Metaalboor HSS 12mm


Artikelnummer 7W687738
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 151
Diameter boor (mm) 12
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7W687738
EAN 6949509251800
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608577858
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.