text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch Menggarde, ø160 mm


Artikelnummer 2C734931
Totale lengte (mm) 600
Korfdiameter (mm) 160
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 60
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 1.53
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 600
Korfdiameter (mm) 160
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 60
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 1.53
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2C734931
EAN 6949509247087
UBB 500745945781
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2608000845
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.