text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch Menggarde, ø140 mm


Artikelnummer 9U751107
Totale lengte (mm) 600
Korfdiameter (mm) 140
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 40
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 1.5
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 600
Korfdiameter (mm) 140
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 40
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 1.5
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9U751107
EAN 6949509247070
UBB 500745945609
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2608000843
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.