text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Krimpkous

Artikelnummer 9H141258
Halogeenvrij Nee
Lengte (m) 0.165
Bedrijfstemperatuur (°C) 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 1.6
Binnendiameter na inkrimping (mm) 4.8
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Nee

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Lengte (m) 0.165
Bedrijfstemperatuur (°C) 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 1.6
Binnendiameter na inkrimping (mm) 4.8
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Nee
UL-toelating Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 21
HS- en goederencode
Type Shrink Tubing

Artikelnummers

Artikelnummer 9H141258
EAN 3165140013239
UBB 500648864063
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 1609201812
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.