text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch Krimpkous


Artikelnummer 9E635282
Halogeenvrij Nee
Lengte (m) 0.16
Bedrijfstemperatuur (°C) 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 4.8
Binnendiameter na inkrimping (mm) 9.5
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Lengte (m) 0.16
Bedrijfstemperatuur (°C) 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 4.8
Binnendiameter na inkrimping (mm) 9.5
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Nee
UL-toelating Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 19
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9E635282
EAN 3165140013246
UBB 500648859451
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 1609201813
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.