text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Expert for Aluminium cirkelzaagblad voor accuzagen 216x2/14x30 T66


Het Expert for Aluminium cirkelzaagblad maximaliseert de acculooptijd van de accucirkelzaag. De extra dunne zaagsnede vermindert wrijving en materiaalverwijdering en verbruikt minder stroom voor moeiteloos soepel zagen. De MicroteQ hardmetalen tanden zorgen voor een hoge duurzaamheid en superieure prestaties bij toepassingen met non-ferrometalen. Ideaal voor het zagen van aluminium en andere non-ferrometalen, kunststoffen, epoxy en zelfs hout. Het Expert for Aluminium cirkelzaagblad heeft MicroteQ tanden die bestaan uit extra fijne en duurzame hardmetalen korrels uit eigen Bosch productie, waardoor een superieure levensduur wordt gegarandeerd. De anticorrosieve ProteQtion coating van het blad vermindert de wrijving, voorkomt roest en zorgt voor zeer duurzame zaagprestaties.

Artikelnummer 1X106358
Max. toerental (1/min) 7000
Zaagbladdiameter (mm) 216
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 7000
Zaagbladdiameter (mm) 216
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 20
Aantal tanden 66
Zaagbladdikte (mm) 16
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Circular Saw Blade

Omschrijving

Het Expert for Aluminium cirkelzaagblad maximaliseert de acculooptijd van de accucirkelzaag. De extra dunne zaagsnede vermindert wrijving en materiaalverwijdering en verbruikt minder stroom voor moeiteloos soepel zagen. De MicroteQ hardmetalen tanden zorgen voor een hoge duurzaamheid en superieure prestaties bij toepassingen met non-ferrometalen. Ideaal voor het zagen van aluminium en andere non-ferrometalen, kunststoffen, epoxy en zelfs hout. Het Expert for Aluminium cirkelzaagblad heeft MicroteQ tanden die bestaan uit extra fijne en duurzame hardmetalen korrels uit eigen Bosch productie, waardoor een superieure levensduur wordt gegarandeerd. De anticorrosieve ProteQtion coating van het blad vermindert de wrijving, voorkomt roest en zorgt voor zeer duurzame zaagprestaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 1X106358
EAN 3165140957731
UBB 500699310743
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608644543
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.