text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kap- en verstekzaag GCM 254 D


Artikelnummer 5T206162
Breedte 574
Hoogte 645
Gewicht 17.9
Spanning (V) 240
Lengte (m) 779
Nom. opgenomen vermogen (W) 1800
Zaagbladdiameter (mm) 254
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 574
Hoogte 645
Gewicht 17.9
Spanning (V) 240
Lengte (m) 779
Nom. opgenomen vermogen (W) 1800
Zaagbladdiameter (mm) 254
Zaagbladboring (mm) 30
Nullasttoerental (1/min) 4800
Verstekinstelling links (°) 47
Verstekinstelling rechts (°) 52
Kantelinstelling links (°) 45
Kantelinstelling rechts (°) 45
Gewicht per stuk (g) 19500
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5T206162
EAN 4059952631844
UNSPSC 27112709
Fabrikant artikelnummer 0601B53000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.