text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch HSS spiraalboor PointTeQ 12 mm


Artikelnummer 3V651387
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter boor (mm) 1.2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 10000
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3V651387
EAN 3165140906890
UBB 500673214010
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608577180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.