text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Houtspiraalboren Standard


Artikelnummer 2V041926
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 80
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 120
Diameter boor (mm) 9
Schachtdiameter (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 80
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode
Type Brad Point Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2V041926
EAN 3165140059121
UBB 500512648808
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608596306
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.