Houtfrezen
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
7X343146
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
Bosch Houtrasp en -vijlen
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
7X343146
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
16
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
42
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Router Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7X343146
EAN
3165140085144
UBB
500512659292
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2609200198