text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Houtspiraalboren Standard


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Diameter boor (mm)
Toon alle diameters
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 96
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 151
Diameter boor (mm) 12
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 96
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 0.065
HS- en goederencode
Type Brad Point Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer B4974.120.085
EAN 3165140059152
UBB 500577123127
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608596309

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.