text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch HEX-9 MultiConstruction 7x90x150


Artikelnummer 1U272372
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 90
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Diameter boor (mm) 7
Snijlengte (mm) 90
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1U272372
EAN 6949509251084
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2608902263
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.