text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch HEX-9 MultiConstruction 6.5x60x100


Artikelnummer 5U483366
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 60
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Diameter boor (mm) 6.5
Snijlengte (mm) 60
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5U483366
EAN 6949509251046
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2608902259
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.