text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch HEX-9 MultiConstruction 3,5x45x90


Artikelnummer 8R820270
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 45
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 90
Diameter boor (mm) 3.5
Snijlengte (mm) 45
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 21
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8R820270
EAN 6949509250940
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2608902249
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.