text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Bosch HEX-9 MultiConstruction 16x350x400


Artikelnummer 9C496934
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 350
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 400
Diameter boor (mm) 16
Snijlengte (mm) 350
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 294
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9C496934
EAN 6949509251251
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2608902280
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.