text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch HEX-9 MultiConstruction 16x150x200


Artikelnummer 6K325937
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 150
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 200
Diameter boor (mm) 16
Snijlengte (mm) 150
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 151
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6K325937
EAN 6949509251244
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2608902279
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.