text.skipToContent text.skipToNavigation
Momenteel ondervinden wij een storing. Voorraad- en prijsinformatie zijn tijdelijk niet beschikbaar en het plaatsen van een order is daarom niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

Bosch HEX-9 MultiConstruction 12x90x150


Artikelnummer 5T194562
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 90
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Diameter boor (mm) 12
Snijlengte (mm) 90
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5T194562
EAN 6949509251190
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2608902274
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.